品番 : EA761XS-86
品名 : φ450x140mm シーリングライト(6畳用)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CL6DL-5.11V |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 3,300lm | サイズ | φ450×140mm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 約27.5W(最大点灯時) |
| 適用畳数 | ~6畳用 | 光色 | 電球色~昼光色相当 |
| 調光 | 10段階、常夜灯(2段階) | 調色 | 11段階 |
| 重量 | 1.3kg | 演色性 | Ra85 |
| 光源寿命 | 40,000時間 | 待機電力 | 1.0W |
| 発光効率 | 120.0lm/W | 材質 | ポリプロピレン |
| 機能 | リモコン 調光/調色:10/11段階 明かりメモリ 切タイマー:30分(ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。) |
付属品 | 取付用スペーサー(角・丸) リモコン1台 単4アルカリ電池2本 リモコンホルダー1個 ねじ2本 |
| 光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らす、音声操作LEDシーリングライト | |||
| 声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載 直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光/調色、常夜灯/全灯等の操作が簡単にできます。 |
|||
| スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。 | |||
| 面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。 | |||
| 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2061ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XS-86 φ450x140mm シーリングライト(6畳用) |
| EA761XS-87 φ450x140mm シーリングライト(8畳用) |
| EA761XS-89 φ530x153mm シーリングライト(14畳用) |

