品番 : EA762AD-122
品名 : 153x127x96mm スチール印箱
仕様
| メーカー | サンビー | 型番 | No.3600-2 |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 131(W)×91(D)×75(H)mm | 外寸 | 153(W)×127(D)×96(H)mm |
| 収納印鑑 | 45本 ※科目印サイズを目安にしています。 |
材質 | スチール |
| 重量 | 547g | ||
| 便利な仕切板付き | |||
| 縦・横自在な仕切り板で、無駄なくまとめて収納 | |||
| 丈夫なスチール製 | |||
| 傾斜機能付き | |||
| 鍵2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1793ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AD-121 110x 95x93mm スチール印箱 |
| EA762AD-122 153x127x96mm スチール印箱 |
| EA762AD-123 196x156x96mm スチール印箱 |
| EA762AD-124 221x188x96mm スチール印箱 |
ウェブカタログ画像
拡大
