詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762AD-123

品名 : 196x156x96mm スチール印箱

仕様

メーカー サンビー 型番 No.3600-3
内寸 170(W)×123(D)×75(H)mm 外寸 196(W)×156(D)×96(H)
収納印鑑 80本
※科目印サイズを目安にしています。
材質 スチール
重量 791g
便利な仕切板付き
縦・横自在な仕切り板で、無駄なくまとめて収納
丈夫なスチール製
傾斜機能付き
鍵2本付き
追加説明
カタログ価格

5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 07:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1793ページ
バリエーション一覧
EA762AD-121 110x 95x93mm スチール印箱
EA762AD-122 153x127x96mm スチール印箱
EA762AD-123 196x156x96mm スチール印箱
EA762AD-124 221x188x96mm スチール印箱
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top