品番 : EA762CB-316
品名 : 230x314mm クリアーブック(40ポケット/ネイビー)
仕様
メーカー | キングジム(KINGJIM) | 型番 | 1931LUW |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 230×20×314 | カラー | ネイビー |
入数 | 1冊 | 表紙 | 合成皮革(PU)、内貼りポリエステル製 |
ポケット | 40枚 | ||
A4判S型 | |||
黒台紙入りポケット | |||
マットな質感の合成皮革、落ち着きのある色味。 | |||
剛性感のある表紙を採用したクリアーファイル。 | |||
光沢を抑えた上質な風合い。 | |||
透明PPポケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/15 08:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
カタログページ | 1896ページ |
拡大