品番 : EA762CB-320
品名 : 230x314mm クリアーブック(40ポケット/グレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | キングジム(KINGJIM) | 型番 | 1931LUW |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 230×20×314 | カラー | グレー |
| 入数 | 1冊 | 表紙 | 合成皮革(PU)、内貼りポリエステル製 |
| ポケット | 40枚 | ポケットタイプ | 上から入れるタイプ |
| 光沢を抑えた上質な風合い。 | |||
| 黒台紙入りポケット | |||
| マットな質感の合成皮革、落ち着きのある色味。 | |||
| 剛性感のある表紙を採用したクリアーファイル。 | |||
| A4判S型 | |||
| 透明PPポケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1876ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

