品番 : EA762CF-1
品名 : 856x612mm/A1 図面ホルダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 41401 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 856×612 | 重量(g) | 750 |
A1判 | |||
PPシート製(0.2mm厚) | |||
見出しラベル付 | |||
透明ポリプロピレン製の為、内容が見え、検索に便利です。 | |||
丸めても中の図面がずれないハトメ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 23:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1898ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762CF-1 856x612mm/A1 図面ホルダー |
EA762CF-1B 856x612mm/A1 図面ホルダー(5枚) |
拡大