品番 : EA762CF-6
品名 : φ100x600-980mm A2-A0用図面収納ケース
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 41330 |
|---|---|---|---|
| 収納サイズ | A2~A0サイズ | 長さ(mm) | 600~980 |
| 直径(mm) | 外径:100 内径:90 |
材質 | ポリエチレン製 |
| 重量 | 450g | ||
| ベルト付き | |||
| 図面の大きさに合わせて伸縮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/11 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1827ページ 2457ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-6 φ100x600-980mm A2-A0用図面収納ケース |
| EA762CF-7 φ 85x600-980mm A2-A0用図面収納ケース |
| EA762CF-8 φ 75x430-730mm A3-B1用図面収納ケース |
ウェブカタログ画像
拡大
