詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-7

品名 : φ 85x600-980mm A2-A0用図面収納ケース

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 41331
収納サイズ A2~A0サイズ 長さ(mm) 600~980
直径(mm) 外径:85
内径:75
材質 ポリエチレン製
重量 390g
ベルト付き
図面の大きさに合わせて伸縮します。
追加説明
カタログ価格

3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 09:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1827ページ 2457ページ
バリエーション一覧
EA762CF-6 φ100x600-980mm A2-A0用図面収納ケース
EA762CF-7 φ 85x600-980mm A2-A0用図面収納ケース
EA762CF-8 φ 75x430-730mm A3-B1用図面収納ケース
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top