詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DB-17

品名 : 342x233mm/A4マグネットカードケース(両面)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 26441
サイズ A4 収納サイズ(mm) 300×214
サイズ(外寸) 342×233mm 厚さ 0.3mm
材質 本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石 重量 74g
ピタッとくっつくカードケース
表裏両面使用可能
ソフトタイプなので、曲面に貼ることができます。
しっかり閉まるチャック付で、湿気やホコリが入りにくい構造です。
マグネット同士をつけて連結することができます。
4角にあるマグネットにより点で留めることができ、ソフトタイプなのでシャッターのような凹凸のある面でも使用できます。
ネオジウム磁石4個使用
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/09/16 14:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1603ページ 1820ページ 2293ページ
バリエーション一覧
EA762DB-17 342x233mm/A4マグネットカードケース(両面)
EA762DB-18 256x170mm/A5マグネットカードケース(両面)
ウェブカタログ画像
チャック付のため、水やホコリの侵入を防ぎます。
  • チャック付のため、水やホコリの侵入を防ぎます。
  • 4角にあるマグネットにより点で留めることができ、ソフトタイプなのでシャッターのような凹凸のある面でも使用ができます。
  • 透明なので両面とも使用できます。
  • ソフトタイプなので、曲面に貼ることができます。
  • マグネット同士をつけて連結することができます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top