品番 : EA762DB-18
品名 : 256x170mm/A5マグネットカードケース(両面)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 26442 |
---|---|---|---|
サイズ | A5 | 収納サイズ(mm) | 214×151 |
サイズ(外寸) | 256×170mm | 厚さ | 0.3mm |
重量(g) | 41 | 材質 | 本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石 |
表裏両面使用可能 | |||
しっかり閉まるチャック付で、湿気やホコリが入りにくい構造です。 | |||
マグネット同士をつけて連結することができます。 | |||
ソフトタイプなので、曲面に貼ることができます。 | |||
ネオジウム磁石4個使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/10 17:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1675ページ 1891ページ 2396ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762DB-17 342x233mm/A4マグネットカードケース(両面) |
EA762DB-18 256x170mm/A5マグネットカードケース(両面) |
拡大