品番 : EA762EB-100
品名 : 1370x830x1250mm/1060mm幅 シートカッター
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1,370(W)×830(D)×1,250(H)mm |
|---|---|---|---|
| 適用ロールサイズ | 外径:800mm以下 幅:1,060mm以下 内芯径:60~87mm |
耐荷重 | 120kg (ロールを取り付ける部分) |
| 重量 | 27kg | 材質 | 本体:鉄、PVC、ABS、 ナイロン部品 |
| カッティング付き | |||
| シート材を必要な分だけ引出し、カッターをスライドするだけで簡単にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
109,800 円(税抜)/ 120,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/16 03:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1426ページ 1637ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EB-115 1370x830x1250mm/1060mm シートカッター(カウンター付) |
| EA762EB-100 1370x830x1250mm/1060mm幅 シートカッター |
| EA762EB-200 1880x830x1250mm/1500mm幅 シートカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762EB-110B : 菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用) |
| 部品 | EA762EB-111B : [EA762EB-100、110、115、200、210用]丸形替刃 |

