品番 : EA762EB-115
品名 : 1370x830x1250mm/1060mm シートカッター(カウンター付)
この商品はお客様組み立て品です。
シート材を必要な分だけ引出し、カッターをスライドするだけで簡単にカットできます
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1370(W)×830(D)×1250(H)mm |
---|---|---|---|
重量 | 33kg | 材質 | 本体:鉄、ABS、ナイロン、PVC部品 |
適用ロールサイズ | 外径:500mm以下、幅:1060mm以下、内芯径:φ60~87mm | 耐荷重 | 120kg(ロールを取り付ける部分) |
カッティング長計測メーター付 | |||
シート材を必要な分だけ引出し、カッターをスライドするだけで簡単にカットできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
182,000 円(税抜)/ 200,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 02:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1474ページ 1685ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762EB-115 1370x830x1250mm/1060mm シートカッター(カウンター付) |
EA762EB-100 1370x830x1250mm/1060mm幅 シートカッター |
EA762EB-200 1880x830x1250mm/1500mm幅 シートカッター |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA762EB-110B : 菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用) |
部品 | EA762EB-111B : [EA762EB-100、110、115、200、210用]丸形替刃 |