詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EB-51

品名 : 318x555mm ローラーカッター(A4/10枚)

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 7-313-1571
裁断幅 360mm(B5・A4) 裁断枚数 約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)
断裁厚 2.0mm 台サイズ 318(W)×555(D)mm
重量 3.0kg
印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔等を正確に速くカットします。
大型の回転刃と下刃のかみ合わせでカット。
自動シャープニングで切れ味が持続し、経済的です。
普通紙・印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔など正確に速く、そして安全にカットします。
マグネット付きのスライドゲージを標準装備。
追加説明
カタログ価格

33,000 (税抜)/ 36,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 20:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1844ページ
バリエーション一覧
EA762EB-51 318x555mm ローラーカッター(A4/10枚)
EA762EB-52A 395x730mm ローラーカッター(A3)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top