品番 : EA762EB-73
品名 : 256x350mm (307mm/15枚)ペーパーカッター
仕様
| メーカー | オープン工業 | 型番 | SA-204 |
|---|---|---|---|
| 裁断幅(mm) | 307(A4) | 台サイズ(W×D)mm | 256×350 |
| 裁断枚数 | 約15枚(上質コピー用紙64g/㎡) | 重量 | 2.5kg |
| 材質 | 本体:金属製 | ||
| 手動紙押さえ、縦ガイド、ハンドルロック付 | |||
| スパッと裁断! 強力アーチ刃で綺麗にカット | |||
| 横ガイドの目盛に紙ガイドをセットすると指定の寸法に裁断できます。マグネット付でしっかり固定できます。 | |||
| 紙押さえは紙ズレを防ぎ指が刃に当たらない安全設計です。 | |||
| ハンドルロック付で使用しない時や持ち運ぶ際に刃が開かず安全です。 | |||
| テーブルには用紙サイズが表示されています。 | |||
| 持ち運びに便利な手提げ金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1795ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EB-73 256x350mm (307mm/15枚)ペーパーカッター |
| EA762EB-74 307x425mm (390mm/15枚)ペーパーカッター |
| EA762EB-75 332x480mm (443mm/15枚)ペーパーカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
