詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EB-74

品名 : 307x425mm (390mm/15枚)ペーパーカッター

仕様

メーカー オープン工業 型番 SA-203
裁断幅(mm) 390(B4) 台サイズ(W×D)mm 307×425
裁断枚数 約15枚(上質コピー用紙64g/m㎡) 重量 4.0kg
材質 本体:金属製
手動紙押さえ、縦ガイド、ハンドルロック付
スパッと裁断! 強力アーチ刃で綺麗にカット
横ガイドの目盛に紙ガイドをセットすると指定の寸法に裁断できます。マグネット付でしっかり固定できます。
紙押さえは紙ズレを防ぎ指が刃に当たらない安全設計です。
ハンドルロック付で使用しない時や持ち運ぶ際に刃が開かず安全です。
テーブルには用紙サイズが表示されています。
持ち運びに便利な手提げ金具付
追加説明
カタログ価格

20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 10:10現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1795ページ
バリエーション一覧
EA762EB-73 256x350mm (307mm/15枚)ペーパーカッター
EA762EB-74 307x425mm (390mm/15枚)ペーパーカッター
EA762EB-75 332x480mm (443mm/15枚)ペーパーカッター
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top