品番 : EA762EB-92
品名 : 880x565x285mm ボーガスペーパークランプラー
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 880×565×285(H)mm |
|---|---|---|---|
| 用紙サイズ | 幅:600mm以下 外径:330mm以下 |
重量 | 11.2kg |
| 材質 | 鉄 | 付属品 | ボルトナット×8本、カッター固定用ボルトナット×3本 |
| ロール状のボーガスペーパーをくしゃくしゃにして緩衝材にする為の機械です。 | |||
| カッター付き | |||
| 10mmスパナ2丁必要(共回り止め用) | |||
| 壁また作業台に固定可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1638ページ | ||||
