詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EC-104

品名 : 590x1190x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)

コストパフォーマンスに優れた軟質再生塩ビ製。光学式マウスの使用にも適したデスクマット

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 25306
サイズ(mm) 590×1190 天板適応サイズ 1200(W)×600(D)mm
マット厚み 透明:1.5mm
グリーン:2.0mm
材質 透明マット:再生軟質塩化ビニール製
グリーンマット:発泡ポリエチレン製
コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工された再生塩ビ製のデスクマットです。
ノングレア仕上げ
グリーン下敷きマット付
光学式マウス対応
グリーン購入法適合品
※材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合もあります。
追加説明
カタログ価格

8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1794ページ
バリエーション一覧
EA762EC-101 450x 600x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)
EA762EC-102 590x 990x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)
EA762EC-103 590x1090x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)
EA762EC-104 590x1190x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)
EA762EC-105 590x1390x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)
EA762EC-106 620x 900x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)
EA762EC-107 620x1045x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)
EA762EC-109 690x 990x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)
EA762EC-110 690x1090x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)
EA762EC-111 690x1190x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)
EA762EC-112 690x1390x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)
EA762EC-113 690x1590x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

使用写真
  1. IMG
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top