品番 : EA762EC-110
品名 : 690x1090x(1.5+2.0)mmデスクマット(光学マウス対応)
コストパフォーマンスに優れた軟質再生塩ビ製。光学式マウスの使用にも適したデスクマット
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 25307 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 690×1090 | 天板適応サイズ | 1100(W)×700(D)mm |
| マット厚み | 透明:1.5mm グリーン:2.0mm |
材質 | 透明マット:再生軟質塩化ビニール製 グリーンマット:発泡ポリエチレン製 |
| コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工された再生塩ビ製のデスクマットです。 | |||
| ノングレア仕上げ | |||
| グリーン下敷きマット付 | |||
| 光学式マウス対応 | |||
| 光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| ※材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合もあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,830 円(税抜)/ 9,713 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/28 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
