品番 : EA762EC-115
品名 : 715x1445mm デスクマット(光学マウス対応)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 25312 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 715×1445 | マット厚み | 透明:1.5mm グリーン:2mm |
材質 | 再生軟質塩化ビニール製、発泡ポリエチレン製 | ||
グリーン下敷きマット付 | |||
ノングレア仕上げ | |||
光学式マウス対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 12:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1862ページ |
拡大
※画像はEA762EC-107です