詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EC-120

品名 : 1200x 800x3.0mm カッティングマット

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 25663
サイズ 1200×800mm 厚さ 3mm
材質 再生PVC樹脂 色 グリーン
両面使用可能
強靭な構造の再生PVC樹脂
追加説明
カタログ価格

29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0574ページ 1795ページ
バリエーション一覧
EA762EC-120 1200x 800x3.0mm カッティングマット
EA762EC-150 1500x1000x3.0mm カッティングマット
EA762EC-200 2000x1000x3.0mm カッティングマット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top