品番 : EA762EC-150
品名 : 1500x1000x3.0mm カッティングマット
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 25664 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1500×1000mm | 厚さ | 3mm |
| 材質 | 再生PVC樹脂 | 色 | グリーン |
| 両面使用可能 | |||
| 強靭な構造の再生PVC樹脂 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,300 円(税抜)/ 38,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0574ページ 1795ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EC-120 1200x 800x3.0mm カッティングマット |
| EA762EC-150 1500x1000x3.0mm カッティングマット |
| EA762EC-200 2000x1000x3.0mm カッティングマット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
