詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EC-236

品名 : 690x1090x1.5mm デスクマット(シングルマット)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 25437
サイズ(mm) 690×1090 適応天板サイズ(mm) 1100(W)×700(D)
厚み 1.5mm 材質 再生オレフィン樹脂製
重量 1312g
シングルマット
端面処理加工(長辺1辺のみ)
コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。
すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にもすぐれた素材です。
透明・光沢タイプで挟んだ書類等が見やすいマットです。
再生オレフィン樹脂を使用していますので、焼却時に有害な塩化水素ガスは発生しません。
グリーン購入法適合商品
※透明マットは無色ではなく青みがかった透明です。
注)高温、直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。熱い飲料の入ったコップなどは置かないでください。跡が付いたり、反ったりする場合があります。
追加説明
カタログ価格

9,530 円(税抜)/ 10,483 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:10現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1794ページ
バリエーション一覧
EA762EC-230 590x 990x1.5mm デスクマット(シングルマット)
EA762EC-231 590x1090x1.5mm デスクマット(シングルマット)
EA762EC-232 590x1190x1.5mm デスクマット(シングルマット)
EA762EC-233 590x1390x1.5mm デスクマット(シングルマット)
EA762EC-234 590x1590x1.5mm デスクマット(シングルマット)
EA762EC-235 690x 990x1.5mm デスクマット(シングルマット)
EA762EC-236 690x1090x1.5mm デスクマット(シングルマット)
EA762EC-237 690x1190x1.5mm デスクマット(シングルマット)
EA762EC-238 690x1390x1.5mm デスクマット(シングルマット)
EA762EC-239 690x1590x1.5mm デスクマット(シングルマット)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top