品番 : EA762EC-237
品名 : 690x1190x1.5mm デスクマット(シングルマット)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 25435 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 690×1190 | 適応天板サイズ(mm) | 1200(W)×700(D) |
| 厚み | 1.5mm | 材質 | 再生オレフィン樹脂製 |
| 重量 | 1414g | ||
| シングルマット | |||
| 端面処理加工(長辺1辺のみ) | |||
| コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。 | |||
| すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にもすぐれた素材です。 | |||
| 透明・光沢タイプで挟んだ書類等が見やすいマットです。 | |||
| 再生オレフィン樹脂を使用していますので、焼却時に有害な塩化水素ガスは発生しません。 | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| ※透明マットは無色ではなく青みがかった透明です。 注)高温、直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。熱い飲料の入ったコップなどは置かないでください。跡が付いたり、反ったりする場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 06:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
