品番 : EA762EC-32
品名 : 590x1190x(1.8+2.0)mm デスクマット
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 25555 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 590×1190mm | 適応天板サイズ | 1200(W)×600(D)mm |
| マット厚み | 透明:1.8mm グリーン:2.0mm |
材質 | 透明マット:再生軟質塩化ビニール グリーンマット:発泡ポリエチレン |
| コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工された塩ビ製のデスクマットです。 | |||
| 光沢仕上げ | |||
| グリーン下敷きマット付 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| ※材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合もあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 06:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
