詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EC-34

品名 : 690x1090x(1.8+2.0)mm デスクマット

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 25558
サイズ 690×1090mm 適応天板サイズ 1100(W)×700(D)mm
マット厚み 透明:1.8mm
グリーン:2.0mm
材質 透明マット:再生軟質塩化ビニール
グリーンマット:発泡ポリエチレン
コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工された塩ビ製のデスクマットです。
光沢仕上げ
グリーン下敷きマット付
グリーン購入法適合品
※材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合もあります。
追加説明
カタログ価格

9,210 円(税抜)/ 10,131 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:10現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1794ページ
バリエーション一覧
EA762EC-31 590x 990x(1.8+2.0)mm デスクマット
EA762EC-32 590x1190x(1.8+2.0)mm デスクマット
EA762EC-33 690x 990x(1.8+2.0)mm デスクマット
EA762EC-34 690x1090x(1.8+2.0)mm デスクマット
EA762EC-35 690x1190x(1.8+2.0)mm デスクマット
EA762EC-36 690x1390x(1.8+2.0)mm デスクマット
EA762EC-37 690x1590x(1.8+2.0)mm デスクマット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top