詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EC-43

品名 : 220x300x3.0mm カッティングマット(PVC製)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 25653
サイズ(mm) A4(300×220) 厚さ 3mm
ライン 10mm刻み 材質 再生PVC樹脂製
重量 300g
裏面は硬質で作業板としても使用できますが、カッティングマットとしてはご使用になれません。
強靭な構造の再生PVC樹脂
追加説明
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/27 09:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0574ページ 1601ページ 1795ページ
バリエーション一覧
EA762EC-43 220x300x3.0mm カッティングマット(PVC製)
EA762EC-44 300x450x3.0mm カッティングマット(PVC製)
EA762EC-45 450x620x3.0mm カッティングマット(PVC製)
EA762EC-46 620x900x3.0mm カッティングマット(PVC製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top