品番 : EA762EC-46
品名 : 620x900x3.0mm カッティングマット(PVC製)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 25650 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A1(900×620) | 厚さ | 3mm |
| ライン | 10mm刻み | 材質 | 再生PVC樹脂製 |
| 重量 | 2350g | ||
| 両面使用可能(裏面印刷はしていません。) | |||
| 強靭な構造の再生PVC樹脂 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/20 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0574ページ 1601ページ 1795ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EC-43 220x300x3.0mm カッティングマット(PVC製) |
| EA762EC-44 300x450x3.0mm カッティングマット(PVC製) |
| EA762EC-45 450x620x3.0mm カッティングマット(PVC製) |
| EA762EC-46 620x900x3.0mm カッティングマット(PVC製) |
