品番 : EA762EC-5
品名 : 620x1355mm デスクマット
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 25562 |
---|---|---|---|
旧JISデスク用 | |||
材質 | 軟質塩化ビニール | ||
表面抗菌加工 | |||
グリーン下敷マット付 | |||
サイズ | 620×1355mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,870 円(税抜)/ 9,757 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 15:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1862ページ |