品番 : EA762FB-101
品名 : 20mm ペーパークリップ(100個入)
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
仕様
口幅 | 20mm | 材質 | スチール(ニッケルメッキ) |
---|---|---|---|
入数 | 100個 | ||
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。 | |||
持部の穴がフックを可能にします。 | |||
綴り枚数 | 40 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 20:22現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1864ページ |
代替品
![]() |
|