品番 : EA762FB-102
品名 : 30mm ペーパークリップ(60個入)
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
仕様
口幅 | 30mm | 材質 | スチール(ニッケルメッキ) |
---|---|---|---|
入数 | 60個 | ||
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。 | |||
持部の穴がフックを可能にします。 | |||
綴り枚数 | 60 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 06:02現在) |
||||
商品入数 | 60 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1864ページ |
代替品
![]() |
|