詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FB-131

品名 : 15mm ペーパークリップ(バチ型/100個)

仕様

口幅(mm) 15 綴り枚数(枚) 90枚
入数 100個 材質 鋼鈑、スプリング
サイズ(W×D×H)mm 11×15×27 重量(g) 2.05
バチのかたちのクリップ。
追加説明
カタログ価格

5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 12:40現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 1815ページ
バリエーション一覧
EA762FB-131 15mm ペーパークリップ(バチ型/100個)
EA762FB-132 25mm ペーパークリップ(バチ型/60個)
EA762FB-133 35mm ペーパークリップ(バチ型/30個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top