詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FB-132

品名 : 25mm ペーパークリップ(バチ型/60個)

仕様

口幅(mm) 25 綴り枚数(枚) 120枚
入数 60個 材質 鋼鈑、スプリング
サイズ(W×D×H)mm 15×25×36.5 重量(g) 5.65
バチのかたちのクリップ。
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 21:12現在)

商品入数 60 販売単位 箱
カタログページ 1815ページ
バリエーション一覧
EA762FB-131 15mm ペーパークリップ(バチ型/100個)
EA762FB-132 25mm ペーパークリップ(バチ型/60個)
EA762FB-133 35mm ペーパークリップ(バチ型/30個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA762FB-131です。
  • ※画像はEA762FB-131です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top