品番 : EA762FG-106
品名 : φ17.5mm/0.4kg マグネット(キャップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 鉄SPCC、等方性フェライト磁石 | ||
---|---|---|---|
キャップ部:亜鉛メッキ/ユニクロメート処理 | |||
キャップは取外しできません。 | |||
サイズ | φ17.5×5mm | 吸着力 | 0.4kgf |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 13:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762FG-106 φ17.5mm/0.4kg マグネット(キャップ付) |
EA762FG-108 φ44.0mm/3.7kg マグネット(キャップ付) |
拡大