詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EE-5

品名 : φ16.0x4.5mm/ 95N 強力マグネット

仕様

直径 16mm 厚み 4.5mm
重量 5.5g 吸着力 9.5kgf
材質 ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ)、
軟鋼(亜鉛メッキ)
使用温度 80℃以下
ねじ穴なし
圧入して保持、固定してください。
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 65

(2026/11/13 20:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1313ページ
バリエーション一覧
EA781EE-1 φ 6.0x4.5mm/ 5N 強力マグネット
EA781EE-2 φ 8.0x4.5mm/ 13N 強力マグネット
EA781EE-3 φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット
EA781EE-4 φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット
EA781EE-5 φ16.0x4.5mm/ 95N 強力マグネット
EA781EE-6 φ20.0x6.0mm/140N 強力マグネット
EA781EE-7 φ25.0x7.0mm/200N 強力マグネット
EA781EE-8 φ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • ネオジウム磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top