品番 : EA781EE-2
品名 : φ 8.0x4.5mm/ 13N 強力マグネット
仕様
| 直径 | 8mm | 厚み | 4.5mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.8g | 吸着力 | 1.3kgf |
| 材質 | ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ)、 軟鋼(亜鉛メッキ) |
使用温度 | 80℃以下 |
| ねじ穴なし | |||
| 圧入して保持、固定してください。 | |||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| 亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1313ページ | ||||
