品番 : EA762FG-141
品名 : 52x82x48mm フック(マグネット付)
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | H3060 |
---|---|---|---|
サイズ | 52×82×48mm | 重量(パッケージ含む) | 97g |
材質 | 本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線 | 耐荷重 | 7kg |
かばんなど重さのあるものを掛けるのにぴったりです。 | |||
フック部は錆に強いステンレス素材です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/17 01:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1367ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762FG-141B 52x82x48mm フック(マグネット付/10個) |
EA762FG-141 52x82x48mm フック(マグネット付) |
メイン画像
拡大
.jpg)