品番 : EA762FG-141B
品名 : 52x82x48mm フック(マグネット付/10個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
冷蔵庫やオフィスのスチール家具に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H3060 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 52×82×48mm | 耐荷重(kg) | 7.0 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線 | 面サイズ(W×H)mm | 52×76 |
| 口幅(mm) | 30 | 重量(パッケージ含む) | 97g |
| 入数 | 1個入り×10pk | ||
| かばんなど重さのあるものを掛けるのにぴったりです。 | |||
| フック部は錆に強いステンレス素材です。 | |||
| 今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオウジム磁石)を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/27 21:07現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1319ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-141B 52x82x48mm フック(マグネット付/10個) |
| EA762FG-141 52x82x48mm フック(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個

