品番 : EA762FG-201
品名 : 31x35mm クリップ(マグネット付/青)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 87322 |
---|---|---|---|
口幅(mm) | 31 | 綴り枚数(A4) | 30枚 |
耐荷重 | 0.12kg | 材質 | スチール |
サイズ | 31×35×22(H)mm | 入数 | 1個 |
裏面マグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 474 (2024/06/15 23:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1886ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762FG-201 31x35mm クリップ(マグネット付/青) |
EA762FG-202 38x45mm クリップ(マグネット付/青) |
EA762FG-204 40x51mm クリップ(マグネット付/青) |
EA762FG-205 50x65mm クリップ(マグネット付/青) |