詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-202

品名 : 38x45mm クリップ(マグネット付/青)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 87321
サイズ 38×45×28(H)mm 口幅(mm) 38
綴り枚数(A4) 60枚 耐荷重 約0.24kg
材質 スチール 入数 1個
裏面マグネット付
強力バネで書類をしっかりキープします。
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/23 18:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1816ページ
バリエーション一覧
EA762FG-201 31x35mm クリップ(マグネット付/青)
EA762FG-202 38x45mm クリップ(マグネット付/青)
EA762FG-204 40x51mm クリップ(マグネット付/青)
EA762FG-205 50x65mm クリップ(マグネット付/青)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top