詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-252

品名 : φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ブルー)

仕様

耐荷重 水平方向:約5kg、垂直方向:約7kg 面サイズ φ48mm
口幅 28mm 色 青
外寸 70×60mm 重量 40g
材質 ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
薄型でも安心。自在に動く可動フック
フック部は360度回転し上方にもスイングします
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
壁面を傷つけない保護シート付き
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/24 18:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1320ページ
バリエーション一覧
EA762FG-251 φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
EA762FG-252 φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ブルー)
EA762FG-253 φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/グリーン)
EA762FG-254 φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)
EA762FG-255 φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top