品番 : EA762FG-254
品名 : φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)
仕様
| 耐荷重 | 水平方向:約5kg、垂直方向:約7kg | 面サイズ | φ48mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 28mm | 色 | 橙 |
| 外寸 | 70×60mm | 重量 | 40g |
| 材質 | ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール | ||
| 薄型でも安心。自在に動く可動フック | |||
| フック部は360度回転し上方にもスイングします | |||
| スマートでも安心の超強力マグネットフック! | |||
| 壁面を傷つけない保護シート付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/24 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1320ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
