詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-267

品名 : φ24mm/ 3.0kg マグネットフック

仕様

耐荷重 水平方向:約2kg、垂直方向:約3kg 面サイズ φ24mm
口幅 20mm 重量 19g
材質 スチール、エラストマー、ネオジウム磁石
強力タイプ
コンパクトでも強い保持力
フック部は360度回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能
壁を傷つけないよう、接触面にはラバー素材を使用しています。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/10/18 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1318ページ
バリエーション一覧
EA762FG-267 φ24mm/ 3.0kg マグネットフック
EA762FG-268 φ45mm/10.0kg マグネットフック
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top