品番 : EA762FG-268
品名 : φ45mm/10.0kg マグネットフック
仕様
| 耐荷重 | 水平方向:約7kg、垂直方向:約10kg | 面サイズ | φ44mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 33mm | 重量 | 98g |
| 材質 | スチール、エラストマー、ネオジウム磁石 | ||
| 強力タイプ | |||
| コンパクトでも強い保持力 | |||
| フック部は360度回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能 | |||
| 壁を傷つけないよう、接触面にはラバー素材を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/26 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1318ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-267 φ24mm/ 3.0kg マグネットフック |
| EA762FG-268 φ45mm/10.0kg マグネットフック |
