詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-622

品名 : 336mm 強力マグネットツールホルダー(ネジ止穴付)

仕様

吸着力(kgf) 9.07kg サイズ(mm) 336×20×3
ねじ穴径 7×6mm 材質 ネオジウム磁石 (N35)
強力なマグネット付
工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。
強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。
非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。
追加説明
カタログ価格

5,940 (税抜)/ 6,534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/03 02:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1320ページ 1587ページ
バリエーション一覧
EA762FG-622 336mm 強力マグネットツールホルダー(ネジ止穴付)
EA762FG-623 438mm 強力マグネットツールホルダー(ネジ止穴付)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top