品番 : EA762FG-623
品名 : 438mm 強力マグネットツールホルダー(ネジ止穴付)
仕様
| 吸着力(kgf) | 9.07kg | サイズ(mm) | 438×20×3 |
|---|---|---|---|
| ねじ穴径 | 7×6mm | 材質 | ネオジウム磁石 (N35) |
| 強力なマグネット付 | |||
| 工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。 | |||
| 強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。 | |||
| 非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,240 円(税抜)/ 9,064 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1320ページ 1587ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-622 336mm 強力マグネットツールホルダー(ネジ止穴付) |
| EA762FG-623 438mm 強力マグネットツールホルダー(ネジ止穴付) |
