詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GA-101

品名 : 15x50mm 強粘着メモ(90枚x50個)

モデルチェンジ内容

26/08/06 パッケージ変更、中身変更なし(No.57 1253)

仕様

メーカー 3M 型番 7002SS-NE
ブランド名 ポスト・イット(Post-it) サイズ 50×15mm
カラー オレンジ、エレクトリックブルー
ウルトライエロー、ライム、ローズ
枚数 90枚(1個あたり)
入数 50個
強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比)
パソコンや電話、キャビネットなどの樹脂面や垂直面など付きにくかった場所にもしっかり貼れます。
繰り返しはったりはがしたりできます。
水分散性粘着剤を使用しています。
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/10 13:38現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 1832ページ
バリエーション一覧
EA762GA-101 15x50mm 強粘着メモ(90枚x50個)
EA762GA-102 25x75mm 強粘着メモ(90枚x40個)
EA762GA-103 50x50mm 強粘着メモ(90枚x20個)
EA762GA-104 75x75mm 強粘着メモ(90枚x20個)
ウェブカタログ画像
※50個入り(90枚/個)
  • ※50個入り(90枚/個)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top