品番 : EA762GA-103
品名 : 50x50mm 強粘着メモ(90枚x20個)
モデルチェンジ内容
26/08/06 パッケージ変更、中身変更なし(No.57 1253)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 6502SS-NE |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | ポスト・イット(Post-it) | サイズ | 50×50mm |
| カラー | オレンジ、エレクトリックブルー ウルトライエロー、ライム、ローズ |
枚数 | 90枚(1個あたり) |
| 入数 | 20個 | ||
| 強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比) | |||
| パソコンや電話、キャビネットなどの樹脂面や垂直面など付きにくかった場所にもしっかり貼れます。 | |||
| 繰り返しはったりはがしたりできます。 | |||
| 水分散性粘着剤を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/27 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1832ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GA-101 15x50mm 強粘着メモ(90枚x50個) |
| EA762GA-102 25x75mm 強粘着メモ(90枚x40個) |
| EA762GA-103 50x50mm 強粘着メモ(90枚x20個) |
| EA762GA-104 75x75mm 強粘着メモ(90枚x20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※20個入り(90枚/個)
