品番 : EA762GA-121
品名 : 6x44㎜ 粘着見出しラベル(20枚x10個/9色)
モデルチェンジ内容
26/08/06 パッケージ変更、中身変更なし(No.57 1253)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 6801MS |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | ポスト・イット(Post-it) | セット内容(1セットあたり) | ブルー、グリーン、オレンジ レッド、ローズ、パープル スカイブルー、メロン、イエロー (9色) |
| サイズ | 44×6mm | 入数 | 10セット(20枚×9色/セット) |
| 丈夫で破れにくいです。 | |||
| 貼ると下が透けるので、文字や絵の上に貼れます。 | |||
| 文字を書き込むこともできます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| ケース、箱やベースフィルムには再生プラスチックを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1832ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GA-121 6x44㎜ 粘着見出しラベル(20枚x10個/9色) |
| EA762GA-122 10x44㎜ 粘着見出しラベル(20枚x10個/6色) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10セット(20枚×9色/セット)入り
