詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GA-122

品名 : 10x44㎜ 粘着見出しラベル(20枚x10個/6色)

モデルチェンジ内容

26/08/06 パッケージ変更、中身変更なし(No.57 1253)

仕様

メーカー 3M 型番 6831M
ブランド名 ポスト・イット(Post-it) セット内容(1セットあたり) パープル、ブルー、グリーン
イエロー、オレンジ、レッド(6色)
サイズ 44×10mm 入数 10セット(20枚×6色/セット)
丈夫で破れにくいです。
貼ると下が透けるので、文字や絵の上に貼れます。
文字を書き込むこともできます。
グリーン購入法適合品
ケース、箱やベースフィルムには再生プラスチックを使用しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 08:51現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 1832ページ
バリエーション一覧
EA762GA-121 6x44㎜ 粘着見出しラベル(20枚x10個/9色)
EA762GA-122 10x44㎜ 粘着見出しラベル(20枚x10個/6色)
ウェブカタログ画像
※10セット(20枚×6色/セット)入り
  • ※10セット(20枚×6色/セット)入り
  • グリーン購入法適合品

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top