詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GC-22

品名 : 方眼罫5mm A4ノート(30ページ/ブルー/10冊)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 HA4-H501-B
サイズ A4 カラー ブルー
中紙枚数 30枚 方眼 5mm
用紙サイズ 210×297×3(t)mm 入数 10冊
材質 表紙:コートボール紙 重量 128g
科目シール付
どちらからでも使える両面表紙
糸綴じ背クロス製本
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/28 08:02現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1884ページ
バリエーション一覧
EA762GC-22 方眼罫5mm A4ノート(30ページ/ブルー/10冊)
EA762GC-23 方眼罫5mm A4ノート(30ページ/グリーン/10冊)
EA762GC-24 方眼罫5mm A4ノート(30ページ/イエロー/10冊)
ウェブカタログ画像
※10冊入
  • ※10冊入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top